Beli Timbangan Digital Omron di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxone Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 180
- Weight (kg): 1.3
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
- Color: Random Color
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- Oxone Timbangan Badan AnalogDeskripsi:Oxone OX-917 – Timbangan Badan berfungsi sebagai penimbang berat badan. Memiliki desain yang lucu dan unik serta mudah diletakan dimana saja anda inginkan.Kapasitas : 130 KgMOTIF SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 130
- Weight (kg): 2
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 31x24x6
- Motif: Various Kinds of Pictures
- Oxone Timbangan BadanDeskripsi:Oxone OX-919 – Timbangan Badan dengan desain yang modern dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sangat memudahkan Anda untuk mengetahui berat badan Anda dengan cepat dan tepat. Dapat diletakan dimana saja dan siap digunakan.Kapasitas : 120 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 120
- Weight (kg): 2
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x26x6
- Motif: Random Color (Black, Blue)
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- OMRON Healthcare Digital ThermometerDeskripsi:Digital Thermometer MC-343F Omron digital offers a safe, accurate and quick temperature reading. It eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Water-resistant - Buzzer - Flexible Tip - Battery Replaceable For Oral, Rectal and Underarm Temperature Measurement Fast Measurementatribut:
- Selectable: °C / °F
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
Daftar Harga Timbangan Digital Omron Terbaru March 2026
| Oxone Timbangan Badan Digital | Rp309.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| Oxone Timbangan Badan Analog | Rp179.900 |
| SOJIKYO Timbangan Digital Portabel dan Tanpa Kabel | Rp1.699.900 |
| Oxone Timbangan Badan | Rp229.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| Oxone Timbangan Badan | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Oxone%20Timbangan%20Badan%20Digital/77P105293259-2.jpg)









%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Termometer%20Elektronik/OMRON%20Healthcare%20Digital%20Thermometer/6xP103788249-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)


/P102250590-1.jpg)

/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)